MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø50/20x2000 mm

  • ERIKS:10034844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.57

-

3+

CHF 42.98

16.67%

6+

CHF 34.38

33.33%

12+

CHF 31.80

38.33%

18+

CHF 30.08

41.67%

23+

CHF 27.50

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe