MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø30/15x2000 mm

  • ERIKS:10034842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.66

-

9+

CHF 14.72

16.67%

17+

CHF 11.78

33.33%

34+

CHF 10.89

38.33%

51+

CHF 10.30

41.67%

68+

CHF 9.42

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe