MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø100/70x2000 mm

  • ERIKS:10034853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.12

-

2+

CHF 108.44

16.67%

3+

CHF 86.75

33.33%

5+

CHF 80.24

38.33%

7+

CHF 75.90

41.67%

10+

CHF 69.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe