MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PE schwarz ø30/15x2000 mm

  • ERIKS:10034859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.63

-

9+

CHF 13.86

16.67%

18+

CHF 11.08

33.33%

36+

CHF 10.25

38.33%

54+

CHF 9.70

41.67%

71+

CHF 8.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe