MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PE schwarz ø140/70x2000 mm

  • ERIKS:10034874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 250.33

-

2+

CHF 231.55

7.50%

3+

CHF 219.04

12.50%

4+

CHF 200.26

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe