MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PE schwarz ø100/70x2000 mm

  • ERIKS:10034871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.23

-

2+

CHF 110.19

16.67%

3+

CHF 88.15

33.33%

5+

CHF 81.54

38.33%

7+

CHF 77.13

41.67%

9+

CHF 70.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe