

CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.21inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.15 | - |
3+ | CHF 47.60 | 5.08% |
5+ | CHF 45.15 | 9.97% |
10+ | CHF 42.70 | 14.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Serie | LVA |
Typ | LVA 3 |
Typ | LVA 3 TA |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0...+100 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Länge | 195 mm |
Options | SA: ohne Thermometer, TA: mit Thermometer |
Befestigungsmaß | 254 mm |