

CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.75inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.95 | - |
3+ | CHF 44.60 | 5.01% |
5+ | CHF 42.15 | 10.22% |
10+ | CHF 39.85 | 15.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Serie | LVA |
Typ | LVA 3 |
Typ | LVA 3 SA |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Länge | 195 mm |
Options | SA: ohne Thermometer, TA: mit Thermometer |
Befestigungsmaß | 254 mm |