

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.55 | - |
3+ | CHF 26.15 | 5.08% |
5+ | CHF 24.70 | 10.34% |
10+ | CHF 23.35 | 15.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Serie | LVA |
Typ | LVA 2 |
Typ | LVA 2 SA |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Länge | 78 mm |
Options | SA: ohne Thermometer, TA: mit Thermometer |
Befestigungsmaß | 127 mm |