

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.59inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.90 | - |
3+ | CHF 19.90 | 4.78% |
5+ | CHF 18.90 | 9.57% |
10+ | CHF 17.80 | 14.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Serie | LVA |
Typ | LVA 1 |
Typ | LVA 1 TA |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0...+80 °C |
Bolzendurchmesser | M10 |
Länge | 43 mm |
Options | SA: ohne Thermometer, TA: mit Thermometer |
Befestigungsmaß | 76 mm |