

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.13inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.55 | - |
3+ | CHF 18.65 | 4.60% |
5+ | CHF 17.70 | 9.46% |
10+ | CHF 16.80 | 14.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Serie | LVA |
Typ | LVA 1 |
Typ | LVA 1 SA |
Bolzendurchmesser | M10 |
Länge | 43 mm |
Options | SA: ohne Thermometer, TA: mit Thermometer |
Befestigungsmaß | 76 mm |