

CHF 293.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 293.60 | - |
3+ | CHF 278.85 | 5.02% |
5+ | CHF 264.30 | 9.98% |
10+ | CHF 249.55 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G200 |
Typ | A30 |
R | M16 |
P | 350 mm |
b | 12 mm |
V | 260 mm |
b1 | 4.0, 3.2 mm |
L | 32 mm |
d1 | 17.2 mm |
K | 160 mm |
N | 250 mm |
d | 42 mm |
M | 300 mm |
S | 18 mm |