

CHF 153.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.65 | - |
3+ | CHF 145.95 | 5.01% |
5+ | CHF 138.30 | 9.99% |
10+ | CHF 130.60 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G200 |
Typ | A30 |
R | M12 |
P | 300 mm |
b | 10 mm |
V | 234 mm |
b1 | 4 mm |
L | 24 mm |
d1 | 17.2 mm |
K | 130 mm |
N | 230 mm |
d | 38 mm |
M | 265 mm |
S | 14 mm |