

CHF 166.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.90 | - |
3+ | CHF 158.50 | 5.03% |
5+ | CHF 150.10 | 10.07% |
10+ | CHF 141.85 | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G300 |
Typ | A20 |
R | M12 |
P | 250 mm |
b | 8 mm |
V | 190 mm |
b1 | 4 mm |
L | 22 mm |
d1 | 22.3 mm |
K | 126 mm |
N | 180 mm |
d | 28 mm |
M | 215 mm |
S | 14 mm |