

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.60 | - |
3+ | CHF 82.20 | 5.08% |
5+ | CHF 73.65 | 14.95% |
10+ | CHF 69.25 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G200 |
Typ | A20 |
R | M12 |
P | 250 mm |
b | 8 mm |
V | 190 mm |
b1 | 4.0. 3.2 mm |
L | 22 mm |
d1 | 17.3 mm |
K | 109 mm |
N | 180 mm |
d | 28 mm |
M | 215 mm |
S | 14 mm |