

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.50 | - |
3+ | CHF 59.35 | 5.04% |
5+ | CHF 56.25 | 10.00% |
10+ | CHF 53.15 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G100 |
Typ | A00 |
R | M10 |
P | 200 mm |
b | 8 mm |
V | 145 mm |
b1 | 2.42 mm |
L | 18 mm |
d1 | 9.8 mm |
K | 87 mm |
N | 130 mm |
d | 24 mm |
M | 165 mm |
S | 11 mm |