

CHF 74.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.95 | - |
3+ | CHF 71.25 | 4.94% |
5+ | CHF 67.40 | 10.07% |
10+ | CHF 63.75 | 14.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G200 |
Typ | A20 |
R | M10 |
P | 200 mm |
b | 6 mm |
V | 145 mm |
b1 | 4.0, 3.2 mm |
L | 18 mm |
d1 | 17.25 mm |
K | 95 mm |
N | 130 mm |
d | 19 mm |
M | 165 mm |
S | 11 mm |