

CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.15 | - |
3+ | CHF 47.60 | 5.08% |
5+ | CHF 45.15 | 9.97% |
10+ | CHF 42.70 | 14.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MP FILTRI |
Code | G100 |
Typ | A00 |
R | M8 |
P | 160 mm |
b | 5 mm |
V | 110 mm |
b1 | 2.42 mm |
L | 15 mm |
d1 | 9.8 mm |
K | 67 mm |
N | 110 mm |
d | 14 mm |
M | 130 mm |
S | 9 mm |