MP FILTRI

MP FILTRI Flansch für Saugrohre Typ FTA 75:77mm

  • ERIKS:14881965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.15

-

3+

CHF 34.35

4.98%

5+

CHF 32.50

10.10%

10+

CHF 30.75

14.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MP FILTRI
Flanschtyp
FTA 7577 GA
Druckstufe
3000 psi
Gewicht
0.86 kg
A
190 mm
B
159 mm
C
159 mm
D
190 mm
E
75 mm
G
20 mm