MP FILTRI

MP FILTRI Flansch für Saugrohre Typ FTA 38:42mm

  • ERIKS:14881964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.40

-

3+

CHF 26.95

5.11%

5+

CHF 25.65

9.68%

10+

CHF 24.15

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MP FILTRI
Flanschtyp
FTA 3842 GA
Druckstufe
3000 psi
Gewicht
0.52 kg
A
140 mm
B
108 mm
C
108 mm
D
134 mm
E
38 mm
G
20 mm