MP FILTRI

MP FILTRI Flansch für Saugrohre Typ FTA 32:35mm

  • ERIKS:14881963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.40

-

3+

CHF 26.95

5.11%

5+

CHF 25.65

9.68%

10+

CHF 24.15

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MP FILTRI
Flanschtyp
FTA 3235 GA
Druckstufe
3000 psi
Gewicht
0.53 kg
A
140 mm
B
108 mm
C
108 mm
D
134 mm
E
32 mm
G
20 mm