Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Flansch für Rücklaufrohre Typ FTR 22:25mm

  • ERIKS:14881958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.35

-

3+

CHF 13.60

5.23%

5+

CHF 12.90

10.10%

10+

CHF 12.20

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MP FILTRI
Flanschtyp
FTR 2225 OA
Druckstufe
3000 psi
Gewicht
0.11 kg
A
120 mm
B
102 mm
C
80 mm
D
22 mm
E
15 mm