Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Flansch für Rücklaufrohre Typ FTR 16:20mm

  • ERIKS:14881957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.85

-

3+

CHF 10.35

4.61%

5+

CHF 9.75

10.14%

10+

CHF 9.25

14.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MP FILTRI
Flanschtyp
FTR 1620 OA
Druckstufe
3000 psi
Gewicht
0.045 kg
A
71 mm
B
54 mm
C
38 mm
D
16 mm
E
15 mm