Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Montagepaste G-Rapid Plus Spray 400ml 4045666 L

  • ERIKS:14894556
Image 1
Montageschmierstoff mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten. Ideal für die Aufpressfertigung und die Behandlung schlecht zugänglicher Gleitflächen. Ausgezeichnete Druckbelastbarkeit ergibt Notlaufschmierung, verhindert Ruckgleiten, vermindert Reibung und Verschleiss. Gute Haftung (in Sprayform kein Einreiben erforderlich).

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" sowie die R- und S-Sätze beziehen sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.27inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.63
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -35 bis 450 °C
Farbe
Schwarz