Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Montagepaste G-Rapid Plus Dose 1kg

  • ERIKS:13876710
Image 1
Montageschmierstoff mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten. Ideal für die Aufpressfertigung und die Behandlung schlecht zugänglicher Gleitflächen. Ausgezeichnete Druckbelastbarkeit ergibt Notlaufschmierung, verhindert Ruckgleiten, vermindert Reibung und Verschleiss. Gute Haftung (in Sprayform kein Einreiben erforderlich).

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" sowie die R- und S-Sätze beziehen sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.90inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -35 bis 450 °C
Farbe
Schwarz