Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Longterm W2 Lagerfett Patrone 400g

  • ERIKS:14894564
Image 1
Weisses Hochleistungsfett. Mit Festschmierstoffen für Schmierstellen, bei denen Sauberkeit von Bedeutung ist. Gute Hochdruckeigenschaften, verlängert die Schmierfristen, z. B. Lager in Textil- und Papierverarbeitungsmaschinen, Haushaltsgeräten, optischen Geräten und der Lebensmittelindustrie (USDA H2).
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.05inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Farbe
Weiss