MOLYKOTE

MOLYKOTE Kettenschmierfett MKL-N Spray 400ml

  • ERIKS:14894571
Image 1
Universalkettenschmierfett. Mit Festschmierstoffen. Dringt gut in Kettenglieder ein. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels fest haftend und von hoher Schmierwirksamkeit. Beständig gegen kaltes und heisses Wasser z.B. rasch laufende, kraftübertragende Ketten wie an Motorrädern und Landmaschinen. Präzisionsketten aller Grössen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -25 bis 160 °C
Farbe
Schwarz