MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Festschmierstoffpaste Tube 100g

  • ERIKS:14894568
Image 1
Montagepaste auf der Basis von Kupferpulver und einer Kombination verschiedener Festschmierstoffe zum Schutz von Metalloberflächen gegen Korrosion, Festfressen und Festbrennen. Erleichtert die Demontage auch nach langer Betriebszeit, z.B. an Turbinen, Verbrennungsmotoren, Ventilen und Armaturen in der chemischen und petrochemischen Industrie.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.1 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer