Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Festschmierstoffpaste Dose 250g

  • ERIKS:14894570
Image 1
Montagepaste auf der Basis von Kupferpulver und einer Kombination verschiedener Festschmierstoffe zum Schutz von Metalloberflächen gegen Korrosion, Festfressen und Festbrennen. Erleichtert die Demontage auch nach langer Betriebszeit, z.B. an Turbinen, Verbrennungsmotoren, Ventilen und Armaturen in der chemischen und petrochemischen Industrie.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer