Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE DX Weißes Montagepaste Tube 50g

  • ERIKS:14894565
Image 1
Weiche, weisse Hochdruck-Festschmierstoffpaste. Zur Verwendung als Montageschmierstoff oder als Fettpaste für Langzeitschmierung. Verlängert Schmierfristen, vermindert Passungsrost, kann auch zur Nachschmierung verwendet werden z. B. in Elektro- und Haushaltsgeräten, optischen Instrumenten, Büro-, Textil- und Verpackungsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.05 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -25 bis 125 °C
Farbe
Weiss