Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE D Weißes Montagepaste Tube 50g

  • ERIKS:23361016
Image 1
Extrem druckbeständiger Montageschmierstoff. Für Anwendungen, wo Sauberkeit besonders wichtig ist. Verhindert Ruckgleiten und Fressen, ausgezeichneter Schutz gegen Reibrost, z. B. Montage und Schmierung von Elektro- und Haushaltsgeräten, Präzisionsinstrumenten, Geräten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.05 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C
Farbe
Grau / Weiss