Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE D Weißes Montagepaste Dose 1kg

  • ERIKS:23361017
Image 1
Extrem druckbeständiger Montageschmierstoff. Für Anwendungen, wo Sauberkeit besonders wichtig ist. Verhindert Ruckgleiten und Fressen, ausgezeichneter Schutz gegen Reibrost, z. B. Montage und Schmierung von Elektro- und Haushaltsgeräten, Präzisionsinstrumenten, Geräten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.29inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C
Farbe
Grau / Weiss