MOLYKOTE

MOLYKOTE BR-2+ Lagerfett Tube 100g

  • ERIKS:14894557
Image 1
Universal Hochleistungsfett mit MoS2. Für Wälz- und Gleitlager aller Art, Keilnutprofile, Gewindespindeln. Anwendbar für alle Lagertypen über einen breiten Drehzahlbereich. Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften. Bildet unter hohen Belastungen einen Feststoffschmierfilm aus, welcher Notfallschmierung gewährleistet. Vermeidet Reibung und Verschleiss und verlängert die Nachschmierfristen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.1 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Farbe
Schwarz