MOLYKOTE

MOLYKOTE BR-2+ Lagerfett Patrone 400g

  • ERIKS:14894558
Image 1
Universal Hochleistungsfett mit MoS2. Für Wälz- und Gleitlager aller Art, Keilnutprofile, Gewindespindeln. Anwendbar für alle Lagertypen über einen breiten Drehzahlbereich. Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften. Bildet unter hohen Belastungen einen Feststoffschmierfilm aus, welcher Notfallschmierung gewährleistet. Vermeidet Reibung und Verschleiss und verlängert die Nachschmierfristen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.30inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MOLYKOTE
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Farbe
Schwarz