Eriks
MIVAL

MIVAL Faltenbalgventil Doppelabsperr- & Abblasschut Typ: 2012 Sphäroguss/Edelstahl Rotierende Kegel Gerade PN25 Flansch DN65

  • ERIKS:14028979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'383.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'576.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MIVAL
Typ
2012
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GJS-400-18
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Rotierende Kegel
Spindeldichtung
Balg
Mit Rückflussverhinderer
Nein
Mit Rückstromsicherung
Nein
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4541
Material Deckel
GJS-400-18
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Kv-Wert
76 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja
Mit Ablass
Ja
DN
DN65
A
185 mm
H
327 mm
L
290 mm
L1
238 mm
M
200 mm
M1
70 mm
Gewicht
25 kg