CHF 2'673.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'889.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MIVAL |
Typ | 2012 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | GJS-400-18 |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 350 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Rotierende Kegel |
Spindeldichtung | Balg |
Mit Rückflussverhinderer | Nein |
Mit Rückstromsicherung | Nein |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Faltenbalg | 1.4541 |
Material Deckel | GJS-400-18 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Kv-Wert | 126 m³/h |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Mit Ablass | Ja |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 373 mm |
L | 350 mm |
L1 | 254 mm |
M | 250 mm |
M1 | 70 mm |
Gewicht | 37.5 kg |