




CHF 227.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MINIFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 60 Nm |
Max. Drehmoment | 120 Nm |
Max. Drehzahl | 4,000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
A | 118 mm |
B | 120 mm |
C | 55 mm |
D | 82 mm |
E | 40 mm |
H | 55 mm |
J | 10 mm |