




CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MINIFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 10 Nm |
Max. Drehmoment | 20 Nm |
Max. Drehzahl | 9,000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
A | 58 mm |
B | 61 mm |
C | 28 mm |
D | 42 mm |
E | 20 mm |
H | 31 mm |
J | 2 mm |