




CHF 89.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MINIFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 20 Nm |
Max. Drehmoment | 40 Nm |
Max. Drehzahl | 7,000 rpm |
Material | Aluminium |
A | 84 mm |
B | 88 mm |
C | 28 mm |
D | 48 mm |
E | 30 mm |
H | 40 mm |
J | 4 mm |