




CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.70inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MINIFLEX |
Typ | Nabe |
Nenndrehmoment | 2.5 Nm |
Max. Drehmoment | 5 Nm |
Max. Drehzahl | 10,000 rpm |
Material | Aluminium |
A | 45 mm |
B | 41 mm |
C | 14 mm |
D | 28 mm |
E | 14 mm |
H | 21 mm |
J | 2 mm |