MILLER

MILLER Zweisträngiges Rückhalteseil TITAN A3

  • ERIKS:13229316
  • Hersteller:1013431
Image 1
Stoßdämpfendes Sicherungsseil TITAN A3, gabelförmig, Screwgate-Karabiner + Gerüsthaken, 2 x 63mm. Länge: 2m EN 355.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
TITAN
Länge
2 m
Norm
EN 355