MILLER

MILLER Zweipunkt-Auffanggurt TITAN mit Haltegurt

  • ERIKS:12313855
  • Hersteller:1011894
Image 1
Der TITAN 2-Punkt-Auffanggurt mit Positionierungsgürtel ist einfach zu verwenden und entspricht den Konformitätsanforderungen des Industrie- und Bausektors. 2-Punkt-Auffanggurt (D-Ring am Rücken, Gurtbandschlaufen vorn). EN 361 Universelle Passform.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
TITAN
Grösse
Universal
Norm
EN 361