Eriks
MILLER

MILLER Zweipunkt-Auffanggurt TITAN

  • ERIKS:13229321
  • Hersteller:1011891
Image 1
2-Punkt-Auffanggurt (D-Ring am Rücken, Gurtbandschlaufen vorn) mit schnell lösbaren Verschlüssen und verstellbaren Beinschlaufen. Leicht & sicher; aus starkem Polyamid-Gurtband, für Komfort und Zuverlässigkeit am Arbeitsplatz. Vollständig verstellbares Design, eine Größe, die für alle passt. Gleitender D-Ring am Rücken für angenehme Passform. Bequeme Schlaufen unterhalb des Beckens fördern eine aufrechte Körperhaltung. EN 361 Universelle Passform.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
TITAN
Grösse
Universal
Norm
EN 361