MILLER

MILLER Kernmantel Rückhalteseil einsträngig

  • ERIKS:13190069
  • Hersteller:1032341
Image 1
Haltegurte werden zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Arbeiter verwendet, um zu verhindern, dass sie an einen Ort gelangen, an dem eine Absturzgefahr gegeben ist. Die Fallschutz-Produktreihe von Miller wurde durch die neue Palette von Miller Kernmantel-Absturzsicherungslösungen (EN 354-EN 358) ergänzt. Die neue Produktpalette von Miller Kernmantel-Absturzsicherungen ergänzt die Produktreihe zur Abdeckung des gesamten Kundenbedarfs.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.45inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Typ
1032341
Länge
2 m
Norm
EN 345, EN 358