MILLER

MILLER Handzup Halte- und Positionierungsseil

  • ERIKS:12714579
  • Hersteller:1032097
Image 1
Das neue HandZup® ist ein einzigartiges, patentiertes, handfreies Arbeitspositionierungssystem (EN 358), das eine absolute Sicherheit des Bediener-Arbeitsumfeldes gewährleistet. Sein ergonomisches Design sorgt für eine einfache Verwendung und damit für eine rasche, präzise und flexible Anpassung für erhöhten Komfort bei der Arbeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Typ
1032097
Länge
2 m
Norm
EN 358