MILLER

MILLER Fallschutz-Set TITAN für Hubarbeitsbühnen

  • ERIKS:13229302
  • Hersteller:1034075
Image 1
Fallschutz-Set für die Verwendung an mobilen Plattformen (hydraulische Arbeitsbühnen) bestehend aus: TITAN 1-Punkt-Auffanggurt, 1m Sicherungsseil, Beutel. EN 361; EN 354, universelle Passform.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
TITAN
Mit Sicherheitsgurt
Ja
Verpackungsart
Tasche
Norm
EN 361, EN 354