Eriks
MILLER

MILLER Fallbegrenzer Turbolite 2m

  • ERIKS:12714574
  • Hersteller:1018015
Image 1
Angepasst an jede Situation bei Arbeiten mit geringem Platzbedarf. Kann im Fallfaktor 2 verwendet werden (unterhalb des hinteren D-Rings und nicht niedriger als die Fußhöhe). Kann auf beiden Seiten verwendet werden.

Produkteigenschaften
  • Eingebaute Webload-Anzeige zeigt an, wann das Gerät aus den Diensten entfernt werden muss.
  • Schnell aktivierendes Bremssystem.
  • Kompakt und leicht bietet eine 2m lange Rettungsleine mit Arbeitsfähigkeit.
  • Entwickeltes Gurtband für höhere Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer (Vectran / Polyester-Gurtband).
  • Leichtes, hochfestes, schlagfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
  • Eingebauter Drehgelenk verhindert das Verdrehen der Rettungsleine.
  • Keine jährliche Werkszertifizierung erforderlich
  • Ausgelegt für bis zu einem 136kg Benutzer Ausgelegt für bis zu einem 100 kg Benutzer (Einsatz in der unteren Ebene)
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
Turbolite
Typ
1018015