MILLER

MILLER Einsträngiges Kernmantel-Rückhalteseil kantengeprüft

  • ERIKS:13229314
  • Hersteller:1032374
Image 1
In der Höhe arbeitende Menschen, die einer Absturzgefahr an einer Kante ausgesetzt sind (Gerüste, Dächer, Terrassen ...), sollten immer eine kantengeprüfte Absturzsicherung verwenden. Die Fallschutz-Produktreihe von Miller wurde durch eine neue Palette für Miller Kernmantel-Absturzsicherungslösungen (EN 355) ergänzt. Die neue Produktpalette von Miller Kernmantel-Absturzsicherungen ergänzt die Produktreihe zur Abdeckung des gesamten Kundenbedarfs.
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Typ
1032374
Länge
2 m
Norm
EN 355