MILLER

MILLER DuraHoist 3Pod

  • ERIKS:13229329
  • Hersteller:1034430
Image 1
Der DuraHoist 3pod für Arbeiten in begrenztem Raum ist mit 4 Anschlagpunkten und 2 Riemenscheiben ausgerüstet. EN 795/B 2012 (CN/TS 16415) Zertifizierung für 2 Personen. Eine 3Pod-Einzellösung für unterschiedlichste Arbeitssituationen in begrenztem Raum; einfacher Transport und einfache Installation. Dieses System eignet sich für Einstiegsöffnungen von 1m und 1,5m bis 2,5m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'873.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'025.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
DuraHoist
Typ
1034430
Art des Zubehörs
Dreibaum