MILLER

MILLER Anschlagschlinge 1.2m

  • ERIKS:13727324
  • Hersteller:1002918
Image 1
Diese Gurtband-Anschlagschlinge ermöglicht bei unsicheren Anschlagsystemen eine sichere, zuverlässige Verbindung. So kann der Anschlagpunkt mit einer Lebenslinie verbunden werden. Material: 27mm Polyester. Gelbes Gurtband ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Typ
1002918
Art des Zubehörs
Bandschlinge
Seillänge
1.2 m